!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POINTE SDS MAX 18 PO

POINTE SDS MAX 18 PO

BOSCH

POINTE SDS MAX 18 PO close
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
POINTE SDS MAX 18 PO

POINTE SDS MAX 18 PO

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $39.37 / CHAQUE
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
  • N° article BOSHS1914
  • N° de modèle du manufacturier HS1914
  • N° de classification normalisée des produits et services 20121607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.87 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur hors tout18 po
  • Pour type d'outilPerceuse rotative
  • Direction de coupeDroitier
  • Application - matière principaleBéton, maçonnerie
  • Application de découpageCiselage du béton, des blocs et des briques
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau à pointe de taureau
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Largeur de tête 1/4 po
  • Forme de collier du ciseau Point
  • Matériau - usinage Acier
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Sous-marque SDS-Max
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)