!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 35/64 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, SDS

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 35/64 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, SDS

MILWAUKEE

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 35/64 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, SDS close
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
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 35/64 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, SDS

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 35/64 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, SDS

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.70 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-62-6010
  • N° de modèle du manufacturier 48-62-6010
  • N° de classification normalisée des produits et services 56111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Accessoire pour marteau de démolition. Pointe de taureau, 10 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Plus
  • Longueur de tige2 po
  • Largeur de tête35/64 po
  • Forme de collier du ciseauSDS Max
  • Matériau - usinageAcier
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageÉcaillage et fragmentation du béton
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau à pointe de taureau
  • Diamètre de la tige 25/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 10 po
  • Pour type d'outil Perceuse rotative
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton
  • Équivalent décimal 0,5
  • Taille de foret 35/64 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)