!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE CLF VIS,SPIRL,VIS MY,900LM,13W

AMPOULE CLF VIS,SPIRL,VIS MY,900LM,13W

PHILIPS

AMPOULE CLF VIS,SPIRL,VIS MY,900LM,13W close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE CLF VIS,SPIRL,VIS MY,900LM,13W

AMPOULE CLF VIS,SPIRL,VIS MY,900LM,13W

PHILIPS

Prix en liquidation :
$3.16 / CHAQUE

Votre prix : 12,64 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PHL413996
  • N° de modèle du manufacturier 413996
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # 123
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule CFL vissable
  • Désignation d'ampouleEL/mdTQS 13W T2
  • Forme de l'ampouleT2 spirale
  • Température de couleur2 700 K
  • Lumens900 lm
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)110 à 127 V CA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrêt-à-brancher
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule5 ans
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout4 1/8 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule2 1/8 po
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Fini de l'ampoule Dépolie
  • Indice de rendu des couleurs 81
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 60 W
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 13 W
  • Construction renforcée Non
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Température d'allumage d'ampoule min. -20 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Durée de vie nominale 10 000 h
  • Ampères 210 mA
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande