!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BROSSE RECURER, VRT, MANCHE 5 7/8 PO LO

BROSSE RECURER, VRT, MANCHE 5 7/8 PO LO

VIKAN

BROSSE RECURER, VRT, MANCHE 5 7/8 PO LO close
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
BROSSE RECURER, VRT, MANCHE 5 7/8 PO LO

BROSSE RECURER, VRT, MANCHE 5 7/8 PO LO

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.54 / CHAQUE
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
  • N° article RMC41982
  • N° de modèle du manufacturier 41982
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBrosses à récurer
  • Style de poignéeCourt
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène
  • Longueur de manche/poignée5 7/8 po
  • Couleur des soiesVert
  • Résistance aux produits chimiquesOui
  • Type de brosseBrosse de lavage
  • Couleur de manche/poignéeVert
  • Arbre d'entraînement-20 Degrees C
  • Résistance à la températureOui
  • Résistance à l'acideOui
  • Fermeté du poil Doux
  • Matériau des soies Polyester
  • Longueur de brosse 4 1/2 po
  • Largeur de tête 2 3/4 po
  • Longueur hors tout 10 5/8 po
  • Longueur des soies 1 1/2 po
  • Caractéristiques Poignée ergonomique, manche court, brins doux, couleur totale, conforme aux normes de la FDA
  • Matériau de tête Polypropylène
  • Type de surface Humide
  • Conformité FDA Oui
  • Système de chromocodage Oui
  • Pays d’origine Danemark (sous réserve de modification)