!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS À FENTE ISOLÉ,ASTM/IEC/NFPA,PNT 3/8 PO,TOURNEVIS À TIGE FINE 10 PO,14 PO LONG,CTCHC

TOURNEVIS À FENTE ISOLÉ,ASTM/IEC/NFPA,PNT 3/8 PO,TOURNEVIS À TIGE FINE 10 PO,14 PO LONG,CTCHC

MILWAUKEE

TOURNEVIS À FENTE ISOLÉ,ASTM/IEC/NFPA,PNT 3/8 PO,TOURNEVIS À TIGE FINE 10 PO,14 PO LONG,CTCHC close
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
TOURNEVIS À FENTE ISOLÉ,ASTM/IEC/NFPA,PNT 3/8 PO,TOURNEVIS À TIGE FINE 10 PO,14 PO LONG,CTCHC

TOURNEVIS À FENTE ISOLÉ,ASTM/IEC/NFPA,PNT 3/8 PO,TOURNEVIS À TIGE FINE 10 PO,14 PO LONG,CTCHC

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.87 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-22-2224
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2224
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ce tournevis à fente isolé a une pointe de 3/8 po et une tige d'entraînement mince de 10 po. Ce tournevis a une poignée en caoutchouc, mesure 14 po de long et répond aux normes UL, ASTM F 1505-10, IEC 60900:2004, NFPA 70 E, 2012 Ed.

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis
  • Longueur de tige10 po
  • Style d'extrémitéRainures
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc
  • Matériau de tigeEpaisseur double isolée
  • NormesClasse ULC(R), ASTM F 1505-10, IEC 60900 : 2004, NFPA 70 E 2012 Ed.
  • Longueur hors tout 14 po
  • Taille d'extrémité 3/8 po
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Forme de tige Lecteur mince
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)