!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TOURNEVIS, ISOLES, 2 PIECES

JEU TOURNEVIS, ISOLES, 2 PIECES

MILWAUKEE

JEU TOURNEVIS, ISOLES, 2 PIECES close
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
JEU TOURNEVIS, ISOLES, 2 PIECES

JEU TOURNEVIS, ISOLES, 2 PIECES

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.45 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48222207
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-2207
  • N° de classification normalisée des produits et services 27110000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de tournevis
  • Style d'extrémitéArmoire, cruciforme, carré
  • Nb de pièces2
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • NormesASTM F1505, IEC 60900, UL
  • Type de manche/poignéeTri-Lobulaire
  • Tension nominale (V)1 000 V CA
  • Taille d'extrémité No. 2, 1/4 po
  • Style serrage (po) Caoutchouc
  • Isolation Oui
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Longueur hors tout 4-1/4 po
  • Tailles incluses No. 2, 1/4 po