!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU TOURN, POIGNEE COUSS, METRIQUE/SAE

JEU TOURN, POIGNEE COUSS, METRIQUE/SAE

WESTWARD

JEU TOURN, POIGNEE COUSS, METRIQUE/SAE close
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
JEU TOURN, POIGNEE COUSS, METRIQUE/SAE

JEU TOURN, POIGNEE COUSS, METRIQUE/SAE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG785EH6
  • N° de modèle du manufacturier 785EH6
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de tournevis
  • Taille d'extrémitéNo. 0, no. 2, no. 3, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 5/16 po
  • Style serrage (po)Coussin
  • IsolationNon
  • Type de mesureMétrique, SAE
  • Fixable sur longeNon
  • Finition de tigeChrome
  • Forme de tigeRond, carré
  • Couleur de manche/poignéeBleu, rouge
  • Matériau de manche/poignéePolypropylène
  • Embout magnétiséEmbout magnétisé
  • Finition de la pointe Phosphate noir
  • Style d'extrémité Phillips, fendu
  • Nb de pièces 11
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Cliquet Non
  • Matériau de tige Acier au chrome vanadium
  • Longueur hors tout 1 1/2 po, 2 1/2 po, 3 po, 4 po, 4 1/2 po, 6 po
  • Longueur de manche/poignée 2 1/2 po, 3 3/4 po, 4 po, 4 1/2 po, 4 7/8 po
  • Type de manche/poignée Ergonomique
  • Tailles incluses No. 0, no. 2, no. 3, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 5/16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)