Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce jeu de tournevis comprend un Phillips #1 avec une tige de 3 po, un Phillips #2 avec une tige de 1 1/2 po, un Phillips #2 avec une tige de quatre po, un Phillips #2 avec une tige de 6 po, une pointe fendue de 1/4 po avec une tige de 1 1/2 po, une pointe fendue de 1/4 po avec une tige de 4 po, une pointe fendue de 3/16 po avec une tige de 6 po, une pointe fendue de 5/16 po avec une tige de 6 po, une pointe carrée #1 et une pointe carrée #2.
Spécifications techniques
ArticleEnsemble de tournevis
Longueur hors toutS.O.
Comprend(1) Phillips n Degrees 1 x 3 po, (1) Phillips n Degrees 2 x 1 1/2 po, (1) Phillips n Degrees 2 x 4 po, (1) Phillips n Degrees 2 x 6 po, (1) rainuré 1/4 po x 1 1/2 po, (1) rainuré 1/4 po x 4 po, (1) rainuré 3/16 po x 6 po, (1) rainuré 5/16 po x 6 po, (1) Square n Degrees 1(1) Square n Degrees 2
Résistance à la corrosionRésistant à la corrosion
Pour type de visVis Phillips, vis fendue, vis carrée, vis Torx
Longueur de tigeS.O.
NormesS.O.
Taille d'extrémitéPhillips n Degrees 1 x 3 po, Phillips n Degrees 2 x 1 1/2 po, Phillips n Degrees 2 x 4 po, Phillips n Degrees 2 x 6 po, rainuré 1/4 po x 1 1/2 po, rainuré 1/4 po x 4 po, rainuré 3/16 po x 6 po, rainuré 5/16 po x 6 po, carré n Degrees 1, carré n Degrees 2
IsolationNon
Anti-étincelleAnti-étincelle
FinitionS.O.
Matériau de manche/poignéeS.O.
Matériau de tigeForgé
Pays d’origineThaïlande
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca