!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS,PNT CARRÉE N ° 0,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG

TOURNEVIS,PNT CARRÉE N ° 0,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG

WERA

TOURNEVIS,PNT CARRÉE N °  0,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG close
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
TOURNEVIS,PNT CARRÉE N ° 0,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG

TOURNEVIS,PNT CARRÉE N ° 0,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 37,45 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WRA117681
  • N° de modèle du manufacturier 05117681001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.437 lb

Informations sur le produit

Ce tournevis a une pointe carrée numéro zéro et une tige de 100 millimètres. Il mesure 141 millimètres de long au total.

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis pour vis à tête creuse carrée
  • Longueur de tige60 mm
  • Forme de tigeRond
  • Longueur hors tout 141 mm
  • Taille d'extrémité n Degrees 0
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)