!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS,PNT CARRÉE NO 00,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG

TOURNEVIS,PNT CARRÉE NO 00,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG

WERA

TOURNEVIS,PNT CARRÉE NO 00,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG close
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
TOURNEVIS,PNT CARRÉE NO 00,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG

TOURNEVIS,PNT CARRÉE NO 00,TIGE 100 MM,141 MM DE LONG

WERA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,49 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 37,45 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WRA117680
  • N° de modèle du manufacturier 05117680001
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.353 lb

Informations sur le produit

Ce tournevis a une pointe carrée numéro zéro et une tige de 100 millimètres. Il mesure 141 millimètres de long au total.

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis pour vis à tête creuse carrée
  • Longueur de tige60 mm
  • Forme de tigeRond
  • Longueur hors tout 141 mm
  • Taille d'extrémité n Degrees 00
  • Pays d’origine République tchèque (sous réserve de modification)