!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURNEVIS 11-EN-1

TOURNEVIS 11-EN-1

KLEIN TOOLS

TOURNEVIS 11-EN-1 close
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
TOURNEVIS 11-EN-1

TOURNEVIS 11-EN-1

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.71 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32500
  • N° de modèle du manufacturier 32500
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111734
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis/tourne-écrou
  • Tailles inclusesPh1 X 3/16 po rainuré, Ph2 X 1/4 po rainuré, S1 X S2 prise carré Robertson, Torx(R) T10 X T15
  • Taille de prise1/4 po, 5/16 po, 3/8 po
  • IsolationNon
  • CliquetNon
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Pour type de visVis Phillips, vis fendue, vis carrée, vis Torx
  • Tige remplaçableOui
  • Matériau de tigeAcier
  • Nb de pièces 6
  • Longueur hors tout 7-3/4 po
  • Type de fixation d'embout Changement rapide
  • Comprend Tourne-écrous de 3/8 po (10 mm), 5/16 po (8 mm) et 1/4 po (6 mm), Phillips no. 1 et no. 2, embouts plats de 1/4 po (6 mm) et 3/16 po (5 mm), T10 et T15 Torx, embouts pour vis à tête carrée creuse no. 1 et no. 2
  • Anti-étincelle Pas anti-étincelles
  • Finition Chrome
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Longueur de tige 3 po
  • Fixable sur longe Non
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
Autres termes de recherche