!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO L, PO FRACTIONNAIRE

FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO L, PO FRACTIONNAIRE

DRILLCO

FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO L, PO FRACTIONNAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO L, PO FRACTIONNAIRE

FORET EXTRA-COURT 300, LH, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 2,875 PO L, PO FRACTIONNAIRE

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,39 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 76,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT300A119
  • N° de modèle du manufacturier 300A119
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.48 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-court est en acier rapide et a une tige de 0,2969 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier inoxydable, du titane. Ce foret de la série 300 a des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 2 7/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 9/16 po, une tige droite et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Finition - usinageOxyde noir
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Nb de goujures2
  • Direction de coupeMain gauche
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout2,875 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleAcier inoxydable, titane
  • Équivalent décimal 0,2969 po
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1 9/16 po
  • Direction spirale À gauche
  • Diamètre de tige 0,2969 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Série 300
  • n° de liste 300A
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande