!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 13

COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 13

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 13 close
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
COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 13

COURT SST+ 135 ° , CALIBRE DU FIL PERCEUSE NO 13

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,51 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 55,10 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J013
  • N° de modèle du manufacturier 01J013
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113096
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt est utilisé avec la tôle, l’acier inoxydable, l’acier doux et le métal non ferreux. Ce foret court de machine à vis à cobalt a des mesures de fil. De plus, il a une tige ronde.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Système de mesureFil
  • Finition - usinageAcier inoxydable bronze spécial
  • Type de queue - usinageQueue ronde
  • Construction de l'âmeRefendu
  • n° de liste01J
  • Équivalent décimal 0,185 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Groupe de forets Individuel
  • Application - matière principale Tôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux