!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,3125 PO, T

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,3125 PO, T

CLARKSON-OSBORN

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,3125 PO, T close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,3125 PO, T

SÉRIE EXTRA COURTE, BRILLANT (S/ENDUIT), 118 , ACIER RAPIDE, TIGE 1,3125 PO, T

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 139,90 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 10 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR78320
  • N° de modèle du manufacturier DR78320
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse est en acier rapide et a une tige de 1,3125 po de long. Ce foret court de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de tige1,3125 po
  • SérieExtra court
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande