!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS EXTRA-COURTS 300N, NOIR/OR, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, FRACTIONNAIRE, 29 PIÈCES

JEU FORETS EXTRA-COURTS 300N, NOIR/OR, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, FRACTIONNAIRE, 29 PIÈCES

DRILLCO

JEU FORETS EXTRA-COURTS 300N, NOIR/OR, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, FRACTIONNAIRE, 29 PIÈCES close
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
JEU FORETS EXTRA-COURTS 300N, NOIR/OR, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, FRACTIONNAIRE, 29 PIÈCES

JEU FORETS EXTRA-COURTS 300N, NOIR/OR, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, FRACTIONNAIRE, 29 PIÈCES

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $272.82 / CHAQUE
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
  • N° article WLT300N29
  • N° de modèle du manufacturier 300N29
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.61 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets pour visseuse est en acier rapide. Il comprend 1/16 po, 1/2 po. Cet ensemble de forets pour visseuse courts a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires. Il a un angle de pointe de 135°. De plus, il a des cannelures droites, une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets extra-courts
  • Finition - usinageNoire, dorée
  • Nombre de forets29
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Direction spiraleNeutre
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Matériau - usinage Acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 1/2 po
  • Type de goujure Droite
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage Droite