!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR

CLEVELAND

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR close
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
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, FORET PLUS PETIT 1/16 PO, 29 FORETS, OXYDE NOIR

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $707.70 / CHAQUE
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
  • N° article GNF3780C14499
  • N° de modèle du manufacturier C14499
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.433 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets pour visseuse est en cobalt/acier rapide M42 et possède une tige de 1/16 à 1/2 po de diamètre. Il comprend un index de foret métallique et convient à tous les matériaux. Cet ensemble a une finition en oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a une tige droite, un angle de pointe de 135° et aucune cannelure hélicoïdale.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets extra-courts
  • Finition - usinageOxyde de vapeur
  • Nombre de forets29
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Direction de coupeDroitier
  • Groupe de foretsEnsemble
  • Type de queue - usinageDroite
  • Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
  • NormesNon évalué
  • Classe de matériau - usinageM42
  • Taille du foret le plus grand0,5 po
  • Matériau - usinage Cobalt, acier rapide
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Tailles de foret inclus 1/16 po, 5/64 po, 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po, 11/64 po, 3/16 po, 13/64 po, 7/32 po, 15/64 po, 1/4 po, 17/64 po, 9/32 po, 19/64 po, 5/16 po, 21/64 po, 11/32 po, 23/64 po, 3/8 po, 25/64 po, 13/32 po, 27/64 po, 7/16 po, 29/64 po, 15/32 po, 31/64 po, 1/2 po
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 0
  • Rapport profondeur x dia. 3xD
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Diamètre de tige 1/16 à 1/2 po
  • Comprend Index de foret en métal
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Application - matière principale Tous les matériaux
  • Taille du foret le plus petit 0,0625 po