!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, BRONZE, 135 ° , COBALT, PO FRACTIONNAIRE, M42, 11 PIÈCES

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, BRONZE, 135 ° , COBALT, PO FRACTIONNAIRE, M42, 11 PIÈCES

DRILLCO

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, BRONZE, 135 ° , COBALT, PO FRACTIONNAIRE, M42, 11 PIÈCES close
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
JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, BRONZE, 135 ° , COBALT, PO FRACTIONNAIRE, M42, 11 PIÈCES

JEU FORETS P/VIS À MÉTAUX, BRONZE, 135 ° , COBALT, PO FRACTIONNAIRE, M42, 11 PIÈCES

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.40 / CHAQUE
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
  • N° article WLT300LH11
  • N° de modèle du manufacturier 300LH11
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112845
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de forets pour visseuse est en cobalt M42. Cet ensemble a une finition en bronze et des mesures en fraction de po. Il a un angle de pointe de 135°. De plus, il a 3 plats.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de forets extra-courts
  • Finition - usinageBronze
  • Nombre de forets11
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Classe de matériau - usinageM42
  • Matériau - usinage Cobalt
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Groupe de forets Ensemble
  • Type de queue - usinage 3 méplats