!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET TRONQUÉ, NO 9, 135 ° , TIGE RONDE , TIGE 1,4375 PO, CÂBLE

FORET TRONQUÉ, NO 9, 135 ° , TIGE RONDE , TIGE 1,4375 PO, CÂBLE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

FORET TRONQUÉ, NO 9, 135 ° , TIGE RONDE , TIGE 1,4375 PO, CÂBLE close
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
FORET TRONQUÉ, NO 9, 135 ° , TIGE RONDE , TIGE 1,4375 PO, CÂBLE

FORET TRONQUÉ, NO 9, 135 ° , TIGE RONDE , TIGE 1,4375 PO, CÂBLE

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,53 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 55,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WLT01J009
  • N° de modèle du manufacturier 01J009
  • N° de classification normalisée des produits et services 27113092
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en cobalt a une tige de 1,4375 po de long. Il est utilisé avec la tôle, l’acier inoxydable, l’acier doux, le métal non ferreux. Ce foret court de machine à vis à cobalt a des mesures de fil. Il a un angle de pointe de 135°. De plus, il a des cannelures de 1 po, une tige ronde.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,196 po
  • Matériau - usinageCobalt, acier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de queue - usinageQueue ronde
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Application - matière principaleTôle, acier inoxydable, acier doux, métal non ferreux
  • Taille de foret No. 9
  • Système de mesure Fil
  • Finition - usinage Acier inoxydable bronze spécial
  • Longueur de goujure 1 po
  • Longueur de tige 1,4375 po
  • Construction de l'âme Refendu
  • n° de liste 01J