FORET DE VIS À MÉTAUX, 9/64 PO, 118 ° S, 1,9375 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE
FORET DE VIS À MÉTAUX, 9/64 PO, 118 ° S, 1,9375 PO LONG, PO FRACTIONNAIRE
CLARKSON-OSBORN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret court de longueur de machine à vis a des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur courte de 1,9375 po, des cannelures hélicoïdales régulières de 15/16 po et un angle de pointe de 118°.
Technical Specs
Article Foret extra-court
Équivalent décimal 0,1406 po
Matériau - usinage Acier rapide
Angle de pointe du foret 118 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur hors tout 1,938 po
Groupe de forets Individuel
n° de liste DR78
Taille de foret 9/64 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
Type de pointe du foret Pointe fendue
Longueur de goujure 15/16 po
Classe de longueur du foret Extra-court
Construction de l'âme Refendu
Country of Origin Royaume-Uni
(subject to change)
Alternate Products
CLEVELAND
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
4,32 $
/ CHAQUE