!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 8, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO L, TIGE 1,0625 PO

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 8, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO L, TIGE 1,0625 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 8, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO L, TIGE 1,0625 PO close
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
FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 8, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO L, TIGE 1,0625 PO

FORET EXTRA COURT POUR MACHINE À VIS, CLAIR, NO 8, 118 , ACIER RAPIDE, 2¼ PO L, TIGE 1,0625 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,96 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 26 = 128,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 26 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR78408
  • N° de modèle du manufacturier DR78408
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de diamètre no 8 et une longueur de 1,0625 po. Ce foret pour visseuse de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu. Il a une longueur fixe de 2 1/4 po. De plus, il a des cannelures de 1,1875 po et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1990 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1,188 po
  • Longueur de tige1,0625 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret No. 8
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Diamètre de tige No. 8
  • Longueur hors tout 2 1/4 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)