!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, 7/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1 13/16 PO LONG, TIGE 1,1875 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, 7/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1 13/16 PO LONG, TIGE 1,1875 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET DE VIS À MÉTAUX, 7/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1 13/16 PO LONG, TIGE 1,1875 PO, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, 7/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1 13/16 PO LONG, TIGE 1,1875 PO, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, 7/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, 1 13/16 PO LONG, TIGE 1,1875 PO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,17 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 39 = 123,63 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 39 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR12007
  • N° de modèle du manufacturier DR12007
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de 1,1875 po de long. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur courte de 1 13/16 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales régulières de 5/8 de po et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1094 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de pointe du foretPointe fendue
  • Longueur de goujure5/8 po
  • Longueur hors tout1 13/16 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR12
  • Taille de foret 7/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de tige 1,1875 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Construction de l'âme Refendu
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)