!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, 53/64 PO, 118 ° S, 5,375 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, 53/64 PO, 118 ° S, 5,375 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET DE VIS À MÉTAUX, 53/64 PO, 118 ° S, 5,375 PO LO, PO FRACTIONNAIRE close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, 53/64 PO, 118 ° S, 5,375 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, 53/64 PO, 118 ° S, 5,375 PO LO, PO FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 92,56 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 185,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR78053
  • N° de modèle du manufacturier DR78053
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Informations sur le produit

Ce foret court de longueur de machine à vis a des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est courte, à 5 3/8 po, avec des cannelures hélicoïdales régulières de 3 1/2 po et un angle de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,8281 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur hors tout5,375 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • n° de listeDR78
  • Taille de foret 53/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 3,5 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Construction de l'âme Refendu
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)