!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,5/16 PO,2 13/16 PO L,FLÛTE 1 5/8 PO L,POINTE 118 ° ,ACIER RPD

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,5/16 PO,2 13/16 PO L,FLÛTE 1 5/8 PO L,POINTE 118 ° ,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,5/16 PO,2 13/16 PO L,FLÛTE 1 5/8 PO L,POINTE 118 ° ,ACIER RPD close
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
PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,5/16 PO,2 13/16 PO L,FLÛTE 1 5/8 PO L,POINTE 118 ° ,ACIER RPD

PERCEUSE,EMBASE,BRILLANT,5/16 PO,2 13/16 PO L,FLÛTE 1 5/8 PO L,POINTE 118 ° ,ACIER RPD

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 15 = 135,75 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 15 ou plus et en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR78020
  • N° de modèle du manufacturier DR78020
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Informations sur le produit

Ce foret à usage général a une mèche de 5/16 po et un angle de pointe de 118°. La cannelure mesure 1 5/8 po de long et le foret a une longueur totale de 2 13/16 po. Le foret est fabriqué en acier rapide avec une finition brillante.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure1,625 po
  • Longueur hors tout2 13/16 po
  • SérieExtra court
  • Taille de foret 5/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de tige 1,1875 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)