!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 31/64 PO, 135 ° , 4 PO LONG, TIGE 2 PO

FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 31/64 PO, 135 ° , 4 PO LONG, TIGE 2 PO

CLARKSON-OSBORN

FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 31/64 PO, 135 ° , 4 PO LONG, TIGE 2 PO close
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
FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 31/64 PO, 135 ° , 4 PO LONG, TIGE 2 PO

FORET POUR MACHINE À VIS SÉRIE EXTRA COURTE, 31/64 PO, 135 ° , 4 PO LONG, TIGE 2 PO

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,82 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 130,92 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus et en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR12031
  • N° de modèle du manufacturier DR12031
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse a une tige de 2 po de long. Ce foret pour visseuse de la série Extra Short a un angle de pointe de 135° et une longueur de 4 po. De plus, il a des cannelures de 2 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,4844 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de tige2 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 31/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 135 Degrees
  • Longueur de goujure 2 po
  • Longueur hors tout 4 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)