Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse en acier rapide a une tige de 1,3125 po de long. Ce foret pour visseuse de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu. Sa longueur fixe est de 3 1/8 po. De plus, il a des cannelures de 1,8125 po et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,375 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure1,813 po
Longueur hors tout3,125 po
SérieExtra court
Taille de foret3/8 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de tige1,3125 po
Groupe de foretsIndividuel
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: