Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse est en acier rapide. Ce foret pour visseuse de la série Extra Short a un fini brillant/non revêtu. Il est court, 2,1875 po de long. De plus, il a des cannelures de 1 1/8 po et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,1875 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure1 1/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de foret3/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de goujureHélicoïdale
Longueur hors tout2,188 po
SérieExtra court
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,10 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: