Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse a une tige de 1,4375 po de long. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est courte, à 3 9/16 po. De plus, il a des cannelures hélicoïdales régulières de 2 1/8 po et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,4531 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de tige1,4375 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Construction de l'âmeRefendu
Taille de foret29/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe fendue
Longueur de goujure2 1/8 po
Longueur hors tout3 9/16 po
Groupe de foretsIndividuel
n° de listeDR78
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 20,26 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: