!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, 23/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,188 PO DE LONGUEUR

FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, 23/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,188 PO DE LONGUEUR

DRILLCO

FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, 23/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,188 PO DE LONGUEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, 23/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,188 PO DE LONGUEUR

FORET EXTRA-COURT 300N, LH, NOIR/OR, 23/64 PO, ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3,188 PO DE LONGUEUR

DRILLCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 63,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WLT300N123
  • N° de modèle du manufacturier 300N123
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241635
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.396 lb

Informations sur le produit

Ce foret extra-court NAS Type C est en acier rapide et a une tige de 0,3594 po de diamètre. Ce foret de la série 300N a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires en po. Il a un diamètre de 3,188 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/4 po, une tige droite, une direction de coupe à gauche et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3594 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1 3/4 po
  • Direction spiraleNeutre
  • Diamètre de tige0,3594 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Série300N
  • n° de liste300N
  • Taille de foret 23/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Noire, dorée
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Direction de coupe Main gauche
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 3,188 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage NAS Type C
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande