!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET,EMBASE,USAGE GÉNÉRAL,FINI BRILLANT,118 DEGRÉS,3 7/8 X 17/32 PO,AC RAP

FORET,EMBASE,USAGE GÉNÉRAL,FINI BRILLANT,118 DEGRÉS,3 7/8 X 17/32 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

FORET,EMBASE,USAGE GÉNÉRAL,FINI BRILLANT,118 DEGRÉS,3 7/8 X 17/32 PO,AC RAP close
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
FORET,EMBASE,USAGE GÉNÉRAL,FINI BRILLANT,118 DEGRÉS,3 7/8 X 17/32 PO,AC RAP

FORET,EMBASE,USAGE GÉNÉRAL,FINI BRILLANT,118 DEGRÉS,3 7/8 X 17/32 PO,AC RAP

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 148,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR78034
  • N° de modèle du manufacturier DR78034
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.79 lb

Informations sur le produit

Ce foret à usage général de 17/32 po de diamètre est fabriqué en acier rapide à finition brillante et a un angle de pointe de 118 degrés. Ce foret a une cannelure de 2-3/8 po, créant une longueur totale de 3-7/8 po.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,5312 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Longueur de goujure2 3/8 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Taille de foret 17/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur hors tout 3 7/8 po
  • Série Extra court
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)