Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret extra-court NAS Type C est en acier rapide et a une tige de 0,2031 po de diamètre. Ce foret de la série 300N a une finition noire/dorée et des mesures fractionnaires en po. Il a une longueur de 2 3/8 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 3/16 po, une tige droite, une direction de coupe à gauche et une pointe en croix.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,2031 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure1 3/16 po
Direction spiraleNeutre
Diamètre de tige0,2031 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Série300N
n° de liste300N
Taille de foret13/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageNoire, dorée
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Direction de coupeMain gauche
Type de queue - usinageDroite
Longueur hors tout2,375 po
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageNAS Type C
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca