Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à usage général a une mèche de 1/4 po et un angle de pointe de 118°. Ce foret mesure 2 1/2 po de long et est fabriquée en acier rapide avec une longueur de cannelure à finition brillante de 1 3/8 po.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,25 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Longueur de goujure1 3/8 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de foret1/4 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de goujureHélicoïdale
Longueur hors tout2,5 po
SérieExtra court
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,99 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: