!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT 157-TN, DROIT, ÉTAIN, 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 1/2 PO

FORET EXTRA-COURT 157-TN, DROIT, ÉTAIN, 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 1/2 PO

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA-COURT 157-TN, DROIT, ÉTAIN, 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 1/2 PO close
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
FORET EXTRA-COURT 157-TN, DROIT, ÉTAIN, 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 1/2 PO

FORET EXTRA-COURT 157-TN, DROIT, ÉTAIN, 1/2 PO, 118 , ACIER RAPIDE, TIGE DROITE, 3 3/4 PO LONG, TIGE DE 1 1/2 PO

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 46,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 276,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNF2157-55124
  • N° de modèle du manufacturier 55124
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse en acier rapide a un diamètre de 1/2 po/une tige longue de 1 1/2 po. Pour l'aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, le cuivre et l'acier. Ce foret de la série 157-TN a un fini TIN et des mesures en fractions de po. Il est 3 3/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/4 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,5000 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure2 1/4 po
  • Angle d'hélice28 degrés
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Longueur hors tout3 3/4 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série157-TN
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 1/2 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiN
  • Type de pointe du foret Point radial
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 2 1/4 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1 1/2 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1502 po
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes Aucune classification
  • Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier
  • n° de liste 2157