Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse a une tige de 0,9375 po de long. Ce foret pour visseuse de la série Extra Short a un angle de pointe de 135°, avec une longueur courte de 1,34375 po. De plus, il a des cannelures de 13/32 po.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,0625 po
Matériau - usinageAcier rapide
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de tige0,9375 po
Groupe de foretsIndividuel
Taille de foret1/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Angle de pointe du foret135 Degrees
Longueur de goujure13/32 po
Longueur hors tout1,344 po
SérieExtra court
Pays d’origineRoyaume-Uni
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 1,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: