!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, 1 11/64 PO, 6,625 PO LO, TIGE 2,375 PO, FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, 1 11/64 PO, 6,625 PO LO, TIGE 2,375 PO, FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

FORET DE VIS À MÉTAUX, 1 11/64 PO, 6,625 PO LO, TIGE 2,375 PO, FRACTIONNAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET DE VIS À MÉTAUX, 1 11/64 PO, 6,625 PO LO, TIGE 2,375 PO, FRACTIONNAIRE

FORET DE VIS À MÉTAUX, 1 11/64 PO, 6,625 PO LO, TIGE 2,375 PO, FRACTIONNAIRE

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $317.87 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBDR78111
  • N° de modèle du manufacturier DR78111
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.12 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse a une tige de 2 3/8 po de long. Ce foret a des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est courte, à 6,625 po. De plus, il a une cannelure hélicoïdale régulière de 4 1/4 po et une pointe en croix.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal1,1719 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de tige2,375 po
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Construction de l'âmeRefendu
  • Taille de foret 1-11/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Longueur de goujure 4,25 po
  • Longueur hors tout 6,625 po
  • Groupe de forets Individuel
  • n° de liste DR78
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande