!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT, 3/32 PO, CARBURE

FORET EXTRA-COURT, 3/32 PO, CARBURE

CHICAGO-LATROBE

FORET EXTRA-COURT, 3/32 PO, CARBURE close
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
FORET EXTRA-COURT, 3/32 PO, CARBURE

FORET EXTRA-COURT, 3/32 PO, CARBURE

CHICAGO-LATROBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.80 / CHAQUE
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
  • N° article GNF78702
  • N° de modèle du manufacturier 78702
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra court
  • Équivalent décimal0,0938
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure1/2 po
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3/32 po
  • Longueur hors tout1-3/4 po
  • Classe de longueur du foretExtra court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesNon classé
  • Application - matière principaleFonte, acier durci, nickel, acier inoxydable, titane
  • n° de liste759
  • Taille de foret 3/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 1/2 po
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 1-1/4 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0282 po
  • Série 759
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po /-0,0005 po
  • Code ISO - matière principale H, K, M, P