!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET EXTRA-COURT, 3,10 MM, COBALT

FORET EXTRA-COURT, 3,10 MM, COBALT

CLEVELAND

FORET EXTRA-COURT, 3,10 MM, COBALT close
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
FORET EXTRA-COURT, 3,10 MM, COBALT

FORET EXTRA-COURT, 3,10 MM, COBALT

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 8,50 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 102,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GNFC14822
  • N° de modèle du manufacturier C14822
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra court
  • Équivalent décimal0,1220
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure18,00 mm
  • Angle d'hélice28 Degrees
  • Direction spiraleÀ droite
  • Diamètre de tige3,1 mm
  • Longueur hors tout49,00 mm
  • Classe de longueur du foretExtra court
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série2133
  • Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po /-0,0005 po
  • Application - matière principaleFonte, acier inoxydable, acier
  • n° de liste2133
  • Taille de foret 3,10 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 18,00 mm
  • Direction de coupe Droitier
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 31,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,0253 mm
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes DIN 1897
  • Classe de matériau - usinage M42
  • Code ISO - matière principale K, M, P