!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, 135 °

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, 135 °

WESTWARD

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, 135 ° close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, 135 °

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 5/32 PO, CANNELURE 10 PO LO, 2 1/16 PO LO, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.00 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TVT5
  • N° de modèle du manufacturier 5TVT5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général est en cobalt. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Sa longueur est de 2 1/16 po. De plus, il a une cannelure hélicoïdale de 10 po, un mandrin droit, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1562 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure10 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Longueur hors tout2 1/16 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Taille de foret 5/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 1
  • Profondeur de forage maximale 1 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Normes Aucune classification