!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 135 °

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 135 °

WESTWARD

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 135 ° close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 135 °

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 1/8 PO, CANNELURE 7/8 PO LONG, 1 7/8 PO LONG, 135 °

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.61 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TVT3
  • N° de modèle du manufacturier 5TVT3
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.082 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général est en cobalt et possède une tige de 1/8 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et est 1 7/8 de po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1250 po
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure7/8 po
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige1/8 po
  • Rapport profondeur x dia.3xD
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • NormesAucune classification
  • Taille de foret 1/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Paille/bronze
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 7/8 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Classe de longueur du foret Extra-court
  • Groupe de forets Individuel
  • Classe de matériau - usinage Usage général