Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse à usage général est en cobalt. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. Il est 3 3/4 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 1/4 po, une tige droite, une direction de coupe à droite et un angle de pointe de 135°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,5000 po
Matériau - usinageCobalt
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 1/4 po
Direction de coupeDroitier
Longueur hors tout3 3/4 po
Groupe de foretsIndividuel
Classe de matériau - usinageUsage général
Taille de foret1/2 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinagePaille/bronze
Type de pointe du foretPointe fendue
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale2 1/4 po
Type de queue - usinageDroite
Classe de longueur du foretExtra-court
NormesAucune classification
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 34,27 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 259,81 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: