!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 8 MM, 92 MM LO, CARBURE, 118

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 8 MM, 92 MM LO, CARBURE, 118

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 8 MM, 92 MM LO, CARBURE, 118 close
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
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 8 MM, 92 MM LO, CARBURE, 118

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 8 MM, 92 MM LO, CARBURE, 118

OSG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $80.90 / CHAQUE
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
  • N° article OSG220-3150
  • N° de modèle du manufacturier 220-3150
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce foret pour visseuse à usage général en carbure a 8 mm de dia, tige de 35 mm de long. Pour l'aluminium, la fonte, l'acier trempé et l'acier. Ce foret de la série 220D a un fini brillant/sans enduit et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 92 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 60 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,3150 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret118 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure60,00 mm
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige8 mm
  • Longueur hors tout92,00 mm
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesAucune classification
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleK, N, P
  • Taille de foret 8,00 mm
  • Système de mesure Métrique
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foret Pointe à 4 facettes
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 60,3 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 35,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 5xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Série 220D
  • Tolérance de diamètre du foret +0,000/-0,013 mm
  • Application - matière principale Aluminium, fonte, acier durci, acier inoxydable, acier
  • n° de liste 220D
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)