Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret pour visseuse à usage général en carbure a 7/16 po de dia, tige de 41,30 mm de long. Pour l'aluminium, la fonte, l'acier trempé et l'acier. Ce foret de la série 220D présente une finition polie sans revêtement et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 4 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 2 7/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Spécifications techniques
ArticleForet extra-court
Équivalent décimal0,4375 po
Matériau - usinageCarbure
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure2 7/8 po
Direction de coupeDroitier
Diamètre de tige7/16 po
Longueur hors tout4 1/2 po
Classe de longueur du foretExtra-court
Groupe de foretsIndividuel
NormesAucune classification
Classe de matériau - usinageUsage général
Code ISO - matière principaleK, N, P
Taille de foret7/16 po
Système de mesurePouce (fraction)
Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
Type de pointe du foretPointe à 4 facettes
Nb de goujures2
Profondeur de forage maximale73 mm
Type de queue - usinageDroite
Longueur de tige41,30 mm
Rapport profondeur x dia.5xD
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement