!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LFC VISSABLE, 11W,INTENS FIXE,2700K

LFC VISSABLE, 11W,INTENS FIXE,2700K

LUMAPRO

LFC VISSABLE, 11W,INTENS FIXE,2700K close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LFC VISSABLE, 11W,INTENS FIXE,2700K

LFC VISSABLE, 11W,INTENS FIXE,2700K

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$3.71 / CHAQUE

Votre prix : 14,82 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article GGE2CUV4
  • N° de modèle du manufacturier 2CUV4
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101619
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCFL vissable
  • Désignation d'ampoule11CFLR20/F/27
  • Indice de rendu des couleurs82
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence40 W
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Tension (V)120 VCA
  • Trois intensitésNon
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule2 ans
  • Type d'allumage d'ampouleInstantané
  • Longueur hors tout4 1/2 po
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Forme de l'ampoule R20
  • Température de couleur 2 700 K
  • Lumens 350 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 11 W
  • Construction renforcée Non
  • Pour luminaires fermés Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Température d'allumage d'ampoule min. 5 Degrees F
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Durée de vie nominale 10 000 h
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement