!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOÎTIER MURAL, ARA, 17 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, SIMPLE

BOÎTIER MURAL, ARA, 17 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, SIMPLE

ALLEGRO

BOÎTIER MURAL, ARA, 17 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, SIMPLE close
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
BOÎTIER MURAL, ARA, 17 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, SIMPLE

BOÎTIER MURAL, ARA, 17 X 32 X 14 PO, PEBDL/ACIER/NYLON, HAUTE VISIBILITÉ, UNIVERSEL, SIMPLE

ALLEGRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $827.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article ALO4150
  • N° de modèle du manufacturier 4150
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 20.94 lb

Informations sur le produit

Ce boîtier mural pour appareil respiratoire autonome robuste mesure 17 pouces de largeur, 32 pouces de hauteur et 14 pouces de profondeur et est disponible en vert hautement visible. Il est fabriqué en polyéthylène linéaire basse densité solide avec un support en acier doux et des sangles en nylon. Le boîtier de conception unique de taille universelle a deux fenêtres de visualisation. Il offre une protection contre la poussière, l'humidité et les environnements végétaux nuisibles.

Spécifications techniques

  • ArticleÉtui mural pour APRA
  • Hauteur32 po
  • Largeur17 po
  • CouleurVert
  • Type de rangement Étui
  • Longueur 14 po
  • Matériau Polyéthylène
  • À utiliser avec APRA