!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT, ARA, 4X20½X4⅛ PO, ACIER, JAUNE, 5¼ PO, POUR BOUTEILLE HAUTE PRESSION 30 MIN

SUPPORT, ARA, 4X20½X4⅛ PO, ACIER, JAUNE, 5¼ PO, POUR BOUTEILLE HAUTE PRESSION 30 MIN

ALLEGRO

SUPPORT, ARA, 4X20½X4⅛ PO, ACIER, JAUNE, 5¼ PO, POUR BOUTEILLE HAUTE PRESSION 30 MIN close
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
SUPPORT, ARA, 4X20½X4⅛ PO, ACIER, JAUNE, 5¼ PO, POUR BOUTEILLE HAUTE PRESSION 30 MIN

SUPPORT, ARA, 4X20½X4⅛ PO, ACIER, JAUNE, 5¼ PO, POUR BOUTEILLE HAUTE PRESSION 30 MIN

ALLEGRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $195.96 / CHAQUE
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
  • N° article ALO4111-05
  • N° de modèle du manufacturier 4111-05
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162506
  • PAGE DU CATALOGUE # 964
  • Poids à l’expédition 4.2 lb

Informations sur le produit

Ce support d'appareil respiratoire autonome de luxe mesure 4 po de largeur, 20½ po de hauteur et 4 1/8 po de profondeur. Il est fait d'acier et vient en jaune. Le support comprend une pince de 5 ¼ pouces et est conçu pour être utilisé avec un cylindre haute pression de 30 minutes. Il a été recouvert d'un matériau thermoplastique qui aide à prévenir la rouille et les dommages aux cylindres de l'appareil respiratoire autonome.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour APRA
  • À utiliser avecBouteille d'air comprimé de 30 minutes HP
  • Type de systèmeSystème APRA
  • MatériauAcier
  • Longueur20 1/2 po
  • NormesCorrespond à une bouteille de (30) minutes/haute pression
  • Type d'accessoire Support pour APRA
  • Comprend Attache de 5 1/4 po
  • Compatible avec marque Universel
  • Hauteur 20 1/2 po
  • Largeur 4 po
  • Couleur Jaune