!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS SCAPE GOAT,2T-GRAND,BLANC CASSE,PR

GANTS SCAPE GOAT,2T-GRAND,BLANC CASSE,PR

WATSON GLOVES

GANTS SCAPE GOAT,2T-GRAND,BLANC CASSE,PR close
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
GANTS SCAPE GOAT,2T-GRAND,BLANC CASSE,PR

GANTS SCAPE GOAT,2T-GRAND,BLANC CASSE,PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 22,56 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 135,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WAT9545G-XXL
  • N° de modèle du manufacturier 9545G-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Couleur de la manchetteGris
  • Matériau de poignetPeau de chèvre
  • Classement EN 3882016 3X32
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Caractéristiques du gantPoignet élastique plissé bien ajusté empêchant la saleté et les débris de pénétrer, manchette à enfiler pour un retrait rapide et facile, bordure en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras.
  • Matériau d'isolation des gantsC100 Thinsulate
  • Matériaux du gantC100 Thinsulate, cuir de chèvre
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Couleur du cuirBlanc cassé
  • Procédé de paume en cuirCuir fleur
  • Support réflectifNon
  • Série9545G
  • Style de pouceAile
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • HydrofugeNon
  • Taille - alphabétique2TG
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur Blanc cassé
  • Longueur de poignet 5 po
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Coupe de gant Américaine
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir) A, B
  • Dispositifs de sécurité Protection en cuir pour une protection supplémentaire du poignet et de l'avant-bras
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Oui
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Renforcé pour la manipulation des cordes Non
  • Normes ANSI/ISEA 105 XX4, EN 388:2016 3X32
  • Lingette pour le pouce Non
  • Résistance à l'eau Non
  • Application (gants en cuir) MIG, électrode
  • Taille - Numérique 11
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)