!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT COND, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCH. FRONCÉE GLISSIÈRE, TG TTG/11, PEAU CHÈVREAU PREMIÈRE QLT, PR

GANT COND, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCH. FRONCÉE GLISSIÈRE, TG TTG/11, PEAU CHÈVREAU PREMIÈRE QLT, PR

WATSON GLOVES

GANT COND, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCH. FRONCÉE GLISSIÈRE, TG TTG/11, PEAU CHÈVREAU PREMIÈRE QLT, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT COND, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCH. FRONCÉE GLISSIÈRE, TG TTG/11, PEAU CHÈVREAU PREMIÈRE QLT, PR

GANT COND, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCH. FRONCÉE GLISSIÈRE, TG TTG/11, PEAU CHÈVREAU PREMIÈRE QLT, PR

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.12 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT546XXL
  • N° de modèle du manufacturier 546-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 894
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Les travaux de tous les jours ne font pas le poids face à la protection de ces gants de conducteur en cuir de chevreau souple de première qualité. Ces gants non doublés de taille TT-GRAND/11 sont parfaits pour les mains avec leurs pouces trapézoïdaux et leurs poignets froncés faciles à enfiler. Chaque paire est vendue à l'unité.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de travail tout en cuir
  • Unité de venteChacun
  • Longueur du gant9 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Matériau de paumePeau de chèvre
  • Taille - alphabétique2TG
  • Classement EN 3882X22
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • CouleurBlanc
  • Matériau des coutures Fil en polyester de coton
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette À enfiler
  • Caractéristiques du gant Résistance à la perforation, résistance et dextérité, flexibilité et confort, ajustement serré
  • Série Scape Goat
  • Taille - Numérique 11
  • Coupe de gant Américaine
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande