!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX

WESTWARD

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX close
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
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 1/2 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 23/32 PO DIA, SDS MAX

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.53 / CHAQUE
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
  • N° article WSW22UV16
  • N° de modèle du manufacturier 22UV16
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112705
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.46 lb

Informations sur le produit

Ce trépan de ciseau de la série 3040M est en acier avec un fini brillant/non revêtu. Il a une spirale neutre et une tige SDS Max. Ce trépan de ciseau convient aux perceuses rotatives, au béton et au dégrossissage. Il a également une direction de coupe neutre, des cannelures droites et une longueur de 12 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Longueur de tige4 1/2 po
  • Largeur de tête1 1/2 po
  • Forme de collier du ciseauPlat
  • Matériau - usinageAcier
  • Direction de coupeNeutre
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Série3040M
  • Équivalent décimal1,5
  • Type de pointe du foretPoint conventionnel
  • Type de goujureDroite
  • Type de ciseau Ciseau de détartrage
  • Diamètre de la tige 23/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pour type d'outil Perceuse rotative
  • Anti-étincelle Non
  • Direction spirale Neutre
  • Application - matière principale Béton
  • Application de découpage Dégrossissage
  • Groupe de forets Individuel
  • Taille de foret 1 1/2 po
  • Type de produit Trépan tranchant
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)