!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, DIAM. 10 PO, ⅝ PO, 0,06 PO, MOUILLÉ, 6 000 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, DIAM. 10 PO, ⅝ PO, 0,06 PO, MOUILLÉ, 6 000 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

DEWALT

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, DIAM. 10 PO, ⅝ PO, 0,06 PO, MOUILLÉ, 6 000 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE close
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
LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, DIAM. 10 PO, ⅝ PO, 0,06 PO, MOUILLÉ, 6 000 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

LAME DE SCIE DIAMANTÉE, CONTINUE, DIAM. 10 PO, ⅝ PO, 0,06 PO, MOUILLÉ, 6 000 TR/MIN, POUR MAÇONNERIE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.81 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDW4764
  • N° de modèle du manufacturier DW4764
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.43 lb

Informations sur le produit

Cette lame de scie diamantée a un diamètre de 10 po et une épaisseur de plaque de 0,06 po: elle atteint une vitesse maximale de 6 000 tr/min. Elle a un bord continu et un arbre rond de ⅝ po. La lame de coupe au mouillé coupe les matériaux de maçonnerie jusqu’à 3¾ po de profondeur et s’utilise avec les scies à pierre/à carreaux.

Spécifications techniques

  • ArticleLame de scie diamantée
  • Taille d'arbre5/8 po
  • Vitesse maximale de la lame6 000 tr/min
  • Type de coupeHumide
  • Application - matière principaleMaçonnerie
  • Trou en forme de losangeNon
  • Diamètre de lame 10 po
  • Forme d'arbre Ronde
  • Pour type de scie Scies à pierre, scies à carreaux
  • Type de rebord Continu
  • Classe/qualité Meilleur
  • Épaisseur de plaque 0,060 po
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)