!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES

SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES

APPROVED VENDOR

SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES close
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
SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES

SOUPPE BILLE SANITAIRE,INOX 316,3-VOIES

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $805.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11A438
  • N° de modèle du manufacturier EG93CCC-6.75
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape à bille sanitaire
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PrisePassage intégral en L
  • Plage de température-65 Degrees à 320 Degrees F
  • Matériau de billeAcier inoxydable 316
  • Type de tigeInéjectable
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable AISI-304
  • Matériau du joint de corpsPTFE/Viton
  • Longueur hors tout5 po
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • Matériau du corps Acier inoxydable 316
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion Serre-joints x Serre-joints x Serre-joints
  • Pression max. 1 000 lb/po²
  • Finition de surface 20 RA I.D.
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée Cadenassable
  • Matériau de tige Acier inoxydable 316
  • Caractéristiques Socle de montage ISO 5211
  • Normes Sièges en conformité avec les règlements de la FDA
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)