!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON DE PNÇ,GRAIN 60,ENDUIT,BORDEAUX,11 X 9 PO,OXYDE AL

TAMPON DE PNÇ,GRAIN 60,ENDUIT,BORDEAUX,11 X 9 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

TAMPON DE PNÇ,GRAIN 60,ENDUIT,BORDEAUX,11 X 9 PO,OXYDE AL close
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
TAMPON DE PNÇ,GRAIN 60,ENDUIT,BORDEAUX,11 X 9 PO,OXYDE AL

TAMPON DE PNÇ,GRAIN 60,ENDUIT,BORDEAUX,11 X 9 PO,OXYDE AL

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.06 / CHAQUE
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
  • N° article WLT14A906
  • N° de modèle du manufacturier 14A906
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.218 lb

Informations sur le produit

Ce tampon de ponçage marron enduit de grain 60 mesure 11 po de long sur 9 po de large. Ce chiffon COOLCUT est fabriqué à partir d'un grain abrasif d'oxyde d'aluminium à coupe rapide, lié par résine à un support en toile de coton de haute qualité, pour une coupe fraîche et efficace et une résistance maximale à l'usure. Il est idéal pour le ponçage à usage général, l'enlèvement léger et l'ébavurage, le nettoyage de surface et la finition.

Spécifications techniques

  • ArticleCoussin de ponçage manuel
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium
  • Grain60
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Couleur Marron